TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 2523S

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:2523S
Rubix:999200400085887
EAN:0053893116839
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 2523S

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55,06 mm
Diametro esterno69,85 mm
Larghezza19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 2523S


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55,06 mm
Diametro esterno69,85 mm
Larghezza19,05 mm
Peso0,17 kg
Serie2500
Spessore19,05 mm
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione