TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 533A

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:533A
Rubix:999200400090832
EAN:0053893050744
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 533A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno103,188 mm
Larghezza30,163 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 533A


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno103,188 mm
Larghezza30,163 mm
Peso1,3 kg
Serie535
Carico dinamico di base, assiale - Ca22700 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione