METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32310

Cuscinetti a rulli conici serie 323

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:32310
Rubix:999200400087719
EAN:0053893046075
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza42,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32310


Montati in coppia, uno di fronte all'altro, per sopportare spinte assiali in entrambe le direzioni. Gli anelli sono separabili e facilitano il montaggio.

Punti di forza

In grado di sopportare carichi assiali e radiali significativi.

Applicazioni

Ruote e assale posteriore di automobili, ruote per carri, riduttori di velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza42,25 mm
Serie32310
Materialeacciaio temprato
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione