TAPERED ROLLER BEARING CONE L44643

Timken Cuscinetto a rulli conici L44600

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:L44643
Rubix:999200400099124
Produttore:100048772
EAN:0053893294292
TAPERED ROLLER BEARING CONE L44643

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno50,29 mm
Larghezza14,22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE L44643


Timken è il leader mondiale riconosciuto dei cuscinetti a rulli conici, con l'offerta più ampia del mercato. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici di base e il più utilizzato. È costituito dall'anello interno e dall'anello esterno. Di solito è montato come uno di una coppia contrapposta. Durante il montaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere "regolati" in base al gioco o al precarico richiesto per ottimizzare le prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio86,2 g
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno50,29 mm
Larghezza14,22 mm
Materialeacciaio
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione