TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY T77
Cuscinetto a rulli conici reggispinta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:T77
Rubix:999200400107119
EAN:0053893205823





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,304 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,275 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY T77
Cuscinetto assiale a rulli conici Timken
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,304 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,275 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
| Peso | 0,1 kg |
| Serie | ttsp |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a rulli conici (ttsp) |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 11100 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione