TAPERED ROLLER BEARING CONE M84548

Cuscinetto a rulli conici Timken M84500

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:M84548
Rubix:999200400100683
Produttore:100142070
EAN:0053893419312
TAPERED ROLLER BEARING CONE M84548

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno57,15 mm
Larghezza19,43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE M84548


Timken è il leader mondiale riconosciuto dei cuscinetti a rulli conici, con l'offerta più ampia del mercato. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici di base e il più utilizzato. È costituito dall'anello interno e dall'anello esterno. Di solito è montato come uno di una coppia contrapposta. Durante il montaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere "regolati" in base al gioco o al precarico richiesto per ottimizzare le prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio143,8 g
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno57,15 mm
Larghezza19,43 mm
Seriem84500
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione