TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 354X

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:354X
Rubix:999200400088142
Produttore:100044164
EAN:0053893010441
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 354X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45,001 mm
Diametro esterno85,001 mm
Larghezza17,463 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 354X


Coppetta singola per cuscinetto a rulli conici 354X

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)95,758x95,758x26,67 mm
Peso imballaggio158,8 g
Diametro interno45,001 mm
Diametro esterno85,001 mm
Larghezza17,463 mm
Peso0,16 kg
Serie355
Materialeacciaio per cuscinetti carbonio‑cromo a bassa lega (ad es., 52100 secondo astm a295)
Gabbiaacciaio
Spessore20,635 mm
Tipo di cuscinettocoppetta per cuscinetto a rulli conici (coppetta singola), serie ts/imperiale
Carico dinamico di base, assiale - Ca11100 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione