TAPERED ROLLER BEARINGS CUP M84510

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:M84510
Rubix:999200400100682
Produttore:100126072
EAN:0053893419237
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP M84510

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno57,15 mm
Larghezza14,732 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP M84510


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)60,452x60,452x26,924 mm
Peso imballaggio88 g
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno57,15 mm
Larghezza14,732 mm
Seriem84500
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a52900 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca48500 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione