TAPERED ROLLER BEARINGS CUP M88010

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:M88010
Rubix:999191100028119
Produttore:100007438
EAN:0053893427430
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP M88010

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno68,263 mm
Larghezza17,462 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP M88010


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso imballaggio147,4 g
Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno68,263 mm
Larghezza17,462 mm
Seriem88000
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a77400 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca76300 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione