TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 55176

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:55176
Rubix:999200400090891
Produttore:100204865
EAN:0053893332710
TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 55176

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,45 mm
Larghezza26,909 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 55176


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio827,8 g
Diametro interno44,45 mm
Larghezza26,909 mm
Peso0,87 kg
Serie55000
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a119000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca126000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione