TAPERED ROLLER BEARING CONE 18587

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:18587
Rubix:999200400083113
Produttore:100054524
EAN:0053893196077
TAPERED ROLLER BEARING CONE 18587

Riepilogo info tecniche

Diametro interno39,688 mm
Diametro esterno73,025 mm
Larghezza17,463 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 18587


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso imballaggio226,8 g
Diametro interno39,688 mm
Diametro esterno73,025 mm
Larghezza17,463 mm
Peso0,3 kg
Seriets (tapered single)
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Spessore16,667 mm
Carico statico di base, assiale - C0a58100 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca50800 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione