TAPERED ROLLER BEARING CONE 14120

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:14120
Rubix:999200400082813
Produttore:100039031
EAN:0053893181295
TAPERED ROLLER BEARING CONE 14120

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30,226 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza26,721 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 14120


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio250,8 g
Diametro interno30,226 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza26,721 mm
Peso0,837 kg
Serie14000
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a61700 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca54600 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione