TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM48510

Gare interne di un cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:LM48510
Rubix:999200400099699
Produttore:100157693
EAN:0053893313313
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM48510

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno65,088 mm
Larghezza13,97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM48510


Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

Entrambi gli anelli devono essere sostituiti contemporaneamente per massimizzare l'affidabilità e la durata.

Applicazioni

Macchine utensili, Automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso imballaggio90,7 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno65,088 mm
Larghezza13,97 mm
Serielm48500
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a63100 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca64600 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione