TAPERED ROLLER BEARING CONE 369A

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:369A
Rubix:999200400088312
Produttore:100057489
EAN:0053893016221
TAPERED ROLLER BEARING CONE 369A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno88,9 mm
Larghezza22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 369A


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso imballaggio386,9 g
Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno88,9 mm
Larghezza22,225 mm
Peso0,56 kg
Serie365
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Spessore20,638 mm
Carico statico di base, assiale - C0a95800 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca102000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione