TAPERED ROLLER BEARING CONE 369S

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:369S
Rubix:999191100028080
Produttore:100057605
EAN:0053893016498
TAPERED ROLLER BEARING CONE 369S

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 369S


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso imballaggio384,6 g
Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22,225 mm
Peso1,282 kg
Serie365
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Spessore20 mm
Carico statico di base, assiale - C0a95800 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca102000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione