TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 44348

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:44348
Rubix:999180400102752
Produttore:100043583
EAN:0053893293134
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 44348

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno88,501 mm
Larghezza17,463 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 44348


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)95,758x95,758x26,67 mm
Peso imballaggio240 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno88,501 mm
Larghezza17,463 mm
Serie44000
Gabbiaacciaio
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione