TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 6580/6535

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:6580/6535
Rubix:999200400093351
EAN:0053893653198
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 6580/6535

Riepilogo info tecniche

Diametro interno88,9 mm
Diametro esterno161,925 mm
Larghezza53,978 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 6580/6535


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno88,9 mm
Diametro esterno161,925 mm
Larghezza53,978 mm
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a523000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca439000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione