METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32011X

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:32011X
Rubix:999180300078746
Produttore:100042477
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32011X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32011X


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio562,5 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Serie32011x
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a126000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca112000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione