TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 27880

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:27880
Rubix:999200400086143
Produttore:100043118
EAN:0053893228426
TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 27880

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno48,01 mm
Larghezza23,698 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 27880


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio320,7 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno48,01 mm
Larghezza23,698 mm
Peso1,188 kg
Serie27800
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Spessore24,608 mm
Carico statico di base, assiale - C0a91100 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca19400 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione