TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 44156

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:44156
Rubix:999200400089835
Produttore:100032481
EAN:0053893291116
TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 44156

Riepilogo info tecniche

Diametro interno39,688 mm
Diametro esterno55,88 mm
Larghezza23,698 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 44156


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio454,5 g
Diametro interno39,688 mm
Diametro esterno55,88 mm
Larghezza23,698 mm
Peso0,45 kg
Serie44000
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Spessore25,4 mm
Carico statico di base, assiale - C0a88600 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca34600 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione