TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 74550/74850

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:74550/74850
Rubix:999200400094154
EAN:0053893658759
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 74550/74850

Riepilogo info tecniche

Diametro interno139,7 mm
Diametro esterno215,9 mm
Larghezza47,62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 74550/74850


Sono il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. Sono costituiti da due parti principali separabili: Il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere sono montati a coppie contrapposte su un albero.

Punti di forza

Offrono la massima durata nello spazio più compatto
Massimizzano l'affidabilità e la durata
Gestiscono sia i carichi radiali che quelli assiali
Offrono diverse caratteristiche prestazionali importanti e uniche che consentono loro di soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi

Applicazioni

Attrezzature industriali
Compressori
Motori e generatori

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno139,7 mm
Diametro esterno215,9 mm
Larghezza47,62 mm
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a614000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca382000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione