TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM11710

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:LM11710
Rubix:999200400099514
Produttore:100038646
EAN:0053893173252
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM11710

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17,463 mm
Diametro esterno39,878 mm
Larghezza10,668 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM11710


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio29,9 g
Diametro interno17,463 mm
Diametro esterno39,878 mm
Larghezza10,668 mm
Serielm11700
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a23400 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca29400 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione