METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32205

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:32205
Rubix:999200400087642
Produttore:100043303
EAN:0053893808635
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza19,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32205


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio176,9 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza19,25 mm
Serie32205
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a42100 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca49800 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione