Riferimenti
Timken:T107
Rubix:999200400106999
EAN:0053893003238




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,299 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY T107
Timken T107 (TTSP) è un cuscinetto a rulli conici a spinta per impieghi leggeri, progettato per carichi assiali in applicazioni oscillanti. Il cuscinetto ha d = 27.299 mm, D = 50.8 mm e T = 15.875 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,299 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
| Peso | 0,12 kg |
| Serie | ttsp |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Spessore | 0,8 mm |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rulli conici a spinta (ttsp) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 18600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione