TAPERED ROLLER BEARING CONE 05075

Accoppiamento Serie 21 Nipplo a innesto Raccordo per tubo flessibile 8mm IG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:05075
Rubix:999200400082447
Produttore:100038035
EAN:0053893162850
TAPERED ROLLER BEARING CONE 05075

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14,381 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 05075


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

Entrambi gli anelli dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente per massimizzare l'affidabilità e la durata.

Applicazioni

Macchine utensili, automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio73,9 g
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14,381 mm
Serie5000
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a25400 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca26700 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione