METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32218

Collegamento a vite di arresto Funzione DRV LF3000 4mm / 8mm-G3/8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32218
Rubix:999200400087665
EAN:0053893046013
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza42,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32218


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Gli anelli possono essere separati per facilitare il montaggio.

Punti di forza

Supporta elevati carichi assiali e radiali.

Applicazioni

Ruote e assali posteriori delle automobili, ruote folli dei carri, riduttori di velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza42,5 mm
Materialeacciaio temperato
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione