Riferimenti
Timken:33014
Rubix:999200400087787
Produttore:100084284
EAN:0053893438535


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 25,5 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33014
Progettato per facilitare il collegamento e il posizionamento dei tubi.
Punti di forza
- Sicurezza - Protezione degli operatori e delle apparecchiature - Impedisce lo scollegamento involontario - Scollegamento possibile solo con attrezzi - Resistente ai lubrificanti e ai detergenti - Ergonomico - Codifica cromatica per identificare il circuito del fluido (6 colori) - Regolazione e fissaggio dei circuiti con clip e pulsanti di rilascio - Facile scollegamento con attrezzi in caso di accesso difficile - Adattabile a tutte le configurazioni di installazione
Applicazioni
- Automazione di fabbrica - Impianti di assemblaggio di veicoli - Alimenti e bevande - Semiconduttori - Abbigliamento - Macchine per l'imballaggio - Attrezzature per macchine pneumatiche - Trasporto ad aria compressa a bassa pressione - Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1036,9 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 25,5 mm |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




