CUSCINETTO SPECIALE * 351019 C

Cuscinetti assiali a rulli conici SKF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:351019 C
Rubix:160000000367299
EAN:7316571057613
CUSCINETTO SPECIALE * 351019 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE * 351019 C


I cuscinetti assiali a rulli conici consentono disposizioni assialmente molto compatte, in grado di sopportare carichi assiali molto pesanti e sono insensibili ai carichi da urto. SKF produce cuscinetti assiali a rulli conici a semplice effetto e a doppio effetto. I cuscinetti per vitoni sono una versione speciale di cuscinetti assiali a rulli conici a semplice effetto e a pieno riempimento. vengono usati nelle disposizioni dei vitoni nei laminatoi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18990 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza96 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84822000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore