TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 07196

Cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:07196
Rubix:160000000405598
Produttore:100050424
EAN:0053893166957
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 07196

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno50,005 mm
Larghezza14,26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 07196


È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio33,6 g
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno50,005 mm
Larghezza14,26 mm
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a29600 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca5190 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione