TAPERED ROLLER BEARING CONE NA759

Valvola a sfera, serie leggera, con attacco/manicotto, DN4-G1/4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:NA759
Rubix:999200400101460
Produttore:100005668
EAN:0053893085340
TAPERED ROLLER BEARING CONE NA759

Riepilogo info tecniche

Diametro interno88,9 mm
Diametro esterno161,925 mm
Larghezza52,388 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE NA759


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

Entrambi gli anelli dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente per massimizzare l'affidabilità e la durata.

Applicazioni

Macchine utensili, automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)154,432x154,432x68,072 mm
Peso imballaggio2374,1 g
Diametro interno88,9 mm
Diametro esterno161,925 mm
Larghezza52,388 mm
Gabbiaacciaio
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione