TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 46790/46720

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:46790/46720
Rubix:999200400090060
EAN:0053893657486
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 46790/46720

Riepilogo info tecniche

Diametro interno165,1 mm
Diametro esterno225,42 mm
Larghezza41,27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 46790/46720


Sono il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. Sono costituiti da due parti principali separabili: Il cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere sono montati a coppie contrapposte su un albero.

Punti di forza

Offrono la massima durata nello spazio più compatto
Massimizzano l'affidabilità e la durata
Gestiscono sia i carichi radiali che quelli assiali
Offrono diverse caratteristiche prestazionali importanti e uniche che consentono loro di soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi

Applicazioni

Attrezzature industriali
Compressori
Motori e generatori

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno165,1 mm
Diametro esterno225,42 mm
Larghezza41,27 mm
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, assiale - C0a635000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca303000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione