TAPERED ROLLER BEARING CONE 3979

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:3979
Rubix:999200400088740
Produttore:100055885
EAN:0053893136912
TAPERED ROLLER BEARING CONE 3979

Riepilogo info tecniche

Diametro interno57,15 mm
Diametro esterno109,985 mm
Larghezza30,048 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 3979


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Peso imballaggio914 g
Diametro interno57,15 mm
Diametro esterno109,985 mm
Larghezza30,048 mm
Peso1,6 kg
Serie3900
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Spessore29,751 mm
Carico statico di base, assiale - C0a191000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca24800 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione