TAPERED ROLLER BEARING CONE 19143
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:19143
Rubix:999200400083156
Produttore:100205081
EAN:0053893198996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,513 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 16,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 19143
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 158,8 g |
| Diametro interno | 36,513 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 16,52 mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Serie | 19000 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Spessore | 17,018 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 57800 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 50700 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione