Riferimenti
Timken:LM11749
Rubix:999200400099515
Produttore:100039960
EAN:0053893173429


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,462 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39,878 mm |
| Larghezza | 14,605 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE LM11749
Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.
Punti di forza
Entrambi gli anelli dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente per massimizzare l'affidabilità e la durata.
Applicazioni
Macchine utensili, automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 50,8 g |
| Diametro interno | 17,462 mm |
| Diametro esterno | 39,878 mm |
| Larghezza | 14,605 mm |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 23400 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 29400 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




