TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 6

Bearings

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:6
Rubix:999200400091341
Produttore:100009894
EAN:0053893000374
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 6

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17,462 mm
Diametro esterno44,45 mm
Larghezza9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 6


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: l'insieme cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). È normalmente montato in coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio34 g
Diametro interno17,462 mm
Diametro esterno44,45 mm
Larghezza9,525 mm
Peso0,1 kg
Serie5c
Gabbiaacciaio
Spessore12,7 mm
Tipo di cuscinettocoppa per cuscinetto a rulli conici
Carico statico di base, assiale - C0a25132 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca4310 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione