TAPERED ROLLER BEARING CONE 2790
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:2790
Rubix:999200400086165
Produttore:100034008
EAN:0053893121123


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,338 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Larghezza | 25,654 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 2790
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 363,8 g |
| Diametro interno | 33,338 mm |
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Larghezza | 25,654 mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Serie | 2700 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Spessore | 23,813 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 102000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 86900 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione