TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 2925
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:2925
Rubix:999200400086307
EAN:0053893122694





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,313 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 2925
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,313 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
| Peso | 0,7 kg |
| Serie | 2900 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Spessore | 26,988 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 117000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 93300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione