CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI * 24068 CC/W33

Cuscinetto a rulli orientabili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24068 CC/W33
Rubix:160000000366312
Produttore:36657
EAN:7316577119520
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI * 24068 CC/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI * 24068 CC/W33


I cuscinetti a sfere a sfere su rulli sono costituiti da due file simmetriche di rulli che rotolano tra una pista sferica comune alle due file sull’anello esterno e due piste separate sull’anello interno. Il centro della pista sferica sull’anello esterno si trova sull’asse al centro del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x520x520 mm
Peso138900 g
Diametro interno340 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza180 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento750 rpm
Regime limite1100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6200000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2990000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
5634,89 IVA esclusa
/ Unità
6874,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore