CUSCINETTO 22311EAKE4

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 22311

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22311EAKE4
Rubix:999180600076441
Produttore:22311EAKE4 N
EAN:0029176411670
CUSCINETTO 22311EAKE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22311EAKE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2300 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r292000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr292000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione