Cuscinetto radiale a sfere FAG 6311-C-Z, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:6311-Z
FAG:6311-C-Z
Rubix:999210325076975
Produttore:0890320800000
EAN:4054369499421
0890320800000-CUSCINETTO A SFERE 6311-C-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0890320800000-CUSCINETTO A SFERE 6311-C-Z


Questo cuscinetto rigido a sfere è un componente essenziale in numerose applicazioni industriali. Questo tipo di cuscinetto, a una fila di sfere, offre prestazioni affidabili e una durata eccezionale. Il suo design accurato garantisce un funzionamento fluido e una buona capacità di carico, rendendolo la scelta ideale per diverse applicazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C si distingue per la sua qualità di fabbricazione superiore e il suo design preciso. La sua struttura a una fila di sfere assicura una rotazione fluida e silenziosa, offrendo al contempo un’eccellente capacità di carico. La gabbia in lamiera d’acciaio e il deflettore garantiscono una maggiore durata e un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è pre-lubrificato in fabbrica per ridurre le esigenze di manutenzione. Si raccomanda comunque di verificare lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore di tenuta che assicura un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni. Questa caratteristica garantisce una lunga durata e prestazioni costanti anche in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
FAG è sinonimo di qualità, innovazione e prestazioni. Appartenente dal 2006 al gruppo Schaeffler, il marchio offre un’ampia gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze più esigenti delle industrie di tutto il mondo. FAG si impegna a fornire soluzioni sostenibili ed efficienti per migliorare la produttività e ridurre i costi operativi dei propri clienti.

Punti di forza

- Eccezionale durata
- Prestazioni affidabili
- Rotazione fluida e silenziosa
- Protezione efficace contro gli agenti contaminanti
- Progettazione precisa

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è ampiamente utilizzato in diversi settori industriali quali quello automobilistico, agroalimentare, dell’ingegneria meccanica, ecc. È ideale per applicazioni che richiedono una rotazione precisa, un’elevata capacità di carico e una durata a prova di tutto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-z
Gabbiaacciaio
Stabilizzazione termicas0 fino a 150 °c (anelli dimensionalmente stabilizzati)
Regime di riferimento7800 rpm
Regime limite8500 rpm
Diametro di alesaggio55 mm
Spessore29 mm
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r47500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Peso1,311 kg
€ 36,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.