Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6206-C
Rubix:160000000374092
Produttore:0598147480000
EAN:4012802556483
0598147480000-CUSCINETTO A SFERE 6206-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0598147480000-CUSCINETTO A SFERE 6206-C


Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG, di generazione C, è progettato per ottimizzare le prestazioni riducendo al contempo il rumore e le vibrazioni. Grazie a un design robusto con gabbia in acciaio rivettato, garantisce la massima efficienza in diverse applicazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG si distingue per il suo design all’avanguardia. È dotato di una gabbia in lamiera rivettata e di superfici ottimizzate che riducono l’attrito e migliorano le prestazioni. La sua produzione di nuova generazione consente una riduzione del rumore, garantendo al contempo un’elevata affidabilità in ambienti difficili.

Manutenzione:
Per garantire la durata di questo cuscinetto è necessaria una manutenzione minima. Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato di lubrificazione e di pulirlo per evitare l’accumulo di particelle. Questo cuscinetto deve funzionare a temperature moderate, senza un’eccessiva esposizione al calore, al fine di mantenere le proprie prestazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, pertanto non è protetto da spruzzi o contaminazioni. Si raccomanda quindi di utilizzarlo all’interno di un carter o in un ambiente pulito.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti. Da oltre un secolo innova nel campo delle soluzioni meccaniche e industriali. Presente in numerosi settori, si distingue per la costante ricerca di prestazioni, l’affidabilità e i sistemi ingegneristici avanzati.

Punti di forza

- Riduzione delle vibrazioni e del rumore per un funzionamento più silenzioso.
- Lunga durata grazie a materiali e progettazione robusti.
- Adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali e meccaniche.
- Basso attrito per una migliore efficienza energetica.
- Sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in diverse applicazioni industriali, in particolare nei motori elettrici, nei ventilatori, nelle pompe ecc. Sono perfettamente adatti ad ambienti che richiedono una riduzione del rumore e la massima efficienza, come gli impianti di produzione o i sistemi meccanici complessi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c
Regime limite17800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.