BOCCOLA IGLIDUR ZFM-3034-37
Cuscinetto a strisciamento con flangia iglidur Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Igus:ZFM-3034-37
Rubix:160000000455904


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR ZFM-3034-37
Cuscinetti Iglidur Z per alte temperature (250 gradi in continuo, 310 gradi per brevi periodi), a elevate velocità, in condizioni di carico sui bordi in combinazione con pressioni superficiali più elevate.
Cuscinetti Iglidur Z per alte temperature (250 gradi in continuo, 310 gradi per brevi periodi), a elevate velocità, in condizioni di carico sui bordi in combinazione con pressioni superficiali più elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione