0190146430030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21312-E1-XL-C3

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:21312-E1-XL-C3
Rubix:160000000378047
Produttore:0190146430030
EAN:4026677944962
0190146430030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21312-E1-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190146430030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21312-E1-XL-C3


Dotato della tecnologia X-life sviluppata da FAG, questo cuscinetto a rulli sferici garantisce una maggiore durata, una riduzione degli attriti e prestazioni ottimizzate.

Caratteristiche:
- Due file di rulli simmetriche: assicurano una distribuzione omogenea dei carichi e una buona stabilità durante il funzionamento.
- Gabbia in lamiera d’acciaio stampata: leggera e resistente, garantisce una buona tenuta sotto carichi dinamici e consente un funzionamento fluido ad alta velocità.
- Design aperto senza spalla centrale: ottimizza la geometria interna per una maggiore capacità di carico.
- Foro cilindrico: facilita il montaggio diretto sull’albero, senza necessità di anelli o boccole intermedie.
- Tecnologia X-life: migliora la qualità delle superfici di contatto, riduce gli attriti e prolunga significativamente la durata del cuscinetto migliorando la circolazione del lubrificante.
- Gioco radiale interno ampliato (C3): assorbe le dilatazioni termiche e riduce i rischi di surriscaldamento durante il funzionamento continuo.
- Adatto alle velocità elevate: grazie al suo design ottimizzato e alla finitura accurata dei componenti rotanti.
- Resistenza efficace alle sollecitazioni combinate: sopporta sia carichi radiali elevati che carichi assiali in entrambe le direzioni.

Manutenzione:
La lubrificazione è indispensabile per garantire la durata di questo cuscinetto a sfere a sfere. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione nell’anello esterno, che consentono un'efficace rilubrificazione senza smontaggio. Questa configurazione favorisce una distribuzione omogenea del lubrificante e facilita l’evacuazione delle impurità. Si consiglia una lubrificazione regolare, soprattutto in ambienti contaminati. Le temperature ammissibili vanno da –30 °C a +200 °C, a condizione che venga utilizzato un lubrificante adeguato.

Tenuta:
L'assenza di guarnizioni rende questo cuscinetto a sfere a sfere vulnerabile agli agenti contaminanti esterni, quali polvere, umidità o particelle solide. È quindi indispensabile garantire un'efficace protezione esterna in ambienti sporchi o esposti. È necessaria una lubrificazione accurata e frequente per evitare l’intrusione di agenti contaminanti e mantenere le prestazioni nel tempo.
D’altra parte, questa struttura aperta facilita l’ispezione visiva e semplifica la manutenzione. L’assenza di guarnizioni riduce la resistenza al rotolamento, consentendo un funzionamento a velocità più elevate. La configurazione aperta consente inoltre una rilubrificazione diretta ed efficace durante l’uso.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nel settore dei cuscinetti di precisione. Presente da oltre 130 anni, FAG incarna l’innovazione, la qualità e le prestazioni nei settori industriale e automobilistico. Grazie alla sua tecnologia X-life, FAG ottimizza la durata dei propri prodotti riducendo al contempo le esigenze di manutenzione. Il suo know-how è al servizio dell’eccellenza tecnica.

Vantaggi principali:
- Elevatissima capacità di carico radiale e assiale.
- Design X-life: carichi più elevati, durata prolungata e attrito ridotto
- Facile rilubrificazione durante il funzionamento grazie ai fori integrati.
- Adatto a velocità di rotazione elevate.
- Funzionamento stabile sotto carichi variabili e ad alta temperatura.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a rulli sferici è ideale per riduttori meccanici, trasportatori industriali, ventilatori, pompe, compressori e alberi secondari di macchine rotanti. È adatto ad ambienti industriali generici, alla movimentazione, alla lavorazione dei materiali e all’agricoltura. La sua resistenza ai carichi elevati e la sua stabilità lo rendono una soluzione affidabile per montaggi fissi sottoposti a sollecitazioni intense e continue.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso2101 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r226000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr211000 N
Codice doganale84823000
€ 76,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione