0834290340000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22252-BEA-XL-MB1

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22252-BEA-XL-MB1
Rubix:170000000517678
Produttore:0834290340000
EAN:4054364752682
0834290340000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22252-BEA-XL-MB1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0834290340000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22252-BEA-XL-MB1


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 222..-BEA-XL-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso105976 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza130 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1070 rpm
Regime limite1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2600000 N
Codice doganale84823000
3530,16 IVA esclusa
/ Unità
4306,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione