DADO ESAGONALE A SALDARE A2-50 8 092928 ECHUSOUD8A2-50 DIN 929
Dadi esagonali a saldare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHUSOUD8A2-50
Rubix:999240301000227
Produttore:092928
EAN:4043377078865


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
|---|---|
| Norma | din 929 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE A SALDARE A2-50 8 092928 ECHUSOUD8A2-50 DIN 929
Dadi esagonali a saldare A2-50 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
|---|---|
| Norma | din 929 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Per viti | m8 |
| Classe di qualità | a2-50 |
| Chiave | sw14 |
| Passo della filettatura | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione