DADO ESAGONALE A SALDARE A2-50 6 092926 ECHUSOUD6A2-50 DIN 929
Dadi esagonali a saldare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHUSOUD6A2-50
Rubix:999240301000229
Produttore:092926
EAN:4043377078858


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 929 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE A SALDARE A2-50 6 092926 ECHUSOUD6A2-50 DIN 929
Dadi esagonali a saldare A2-50 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 929 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Per viti | m6 |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Chiave | sw11 |
| Passo della filettatura | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione