DADO AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 6 031526 ECORAM6A2 ART. 315
Dadi a farfalla americani
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECORAM6A2
Rubix:999240301000153
Produttore:031526
EAN:4043377027672


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Per viti | m6 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DADO AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 6 031526 ECORAM6A2 ART. 315
Dadi ad alette, forma americana A2 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Per viti | m6 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | forma americana |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione