DADO AD ALETTE, FORMA TEDESCA A2 10 03152010 ECOR10A2-50 DIN 315
Dadi a farfalla, design tedesco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECOR10A2-50
Rubix:999240301000181
Produttore:03152010
EAN:4043377027504


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Per viti | m10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Dettagli del prodotto : DADO AD ALETTE, FORMA TEDESCA A2 10 03152010 ECOR10A2-50 DIN 315
Dadi ad alette, forma tedesca
A2 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Per viti | m10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Norma | DIN 315 |
| Tipologia | forma tedesca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione