DADO CIECO ESAGONALE, FORMA RIBASSATA A2-70 10 0917210 ECHRB10A2-70 DIN 917
Dadi esagonali, forma bassa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHRB10A2-70
Rubix:999240301000874
Produttore:0917210
EAN:4043377077356


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 917 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Dettagli del prodotto : DADO CIECO ESAGONALE, FORMA RIBASSATA A2-70 10 0917210 ECHRB10A2-70 DIN 917
Dadi ciechi esagonali, forma ribassata A2-70 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 917 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Per viti | m10 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Tipologia | forma bassa |
| Chiave | sw17 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione