DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-70 8 158728 ECHR8A2-70 DIN 1587
Dadi esagonali, forma alta con collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHR8A2-70
Rubix:999240301000875
Produttore:158728
EAN:4043377140203


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-70 8 158728 ECHR8A2-70 DIN 1587
Dadi esagonali ciechi, alti A2-70 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Per viti | m8 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Chiave | sw13 |
| Passo della filettatura | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione